K2 SYSTEMS - Zylinderkopfschraube M8x20 mit Unterkopfverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001729
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4251786206629
Sonepar Artikelnummer
120579504
Hersteller Artikelnummer
2001729
Hersteller Typ
2001729
Hersteller Artikel Nr.:
2001729
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.013 kg


