K2 SYSTEMS - Zylinderkopfschraube M8x35 mit Unterkopfverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001728
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786206612
Sonepar Artikelnummer
121150286
Hersteller Artikelnummer
2001728
Hersteller Typ
2001728
Hersteller Artikel Nr.:
2001728
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
35 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.017 kg


