K2 SYSTEMS - Zylinderkopfschraube M8x60 mit Unterkopfverzahnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001734
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786206674
Sonepar Artikelnummer
120961919
Hersteller Artikelnummer
2001734
Hersteller Typ
2001734
Hersteller Artikel Nr.:
2001734
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
60 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.027 kg


