K2 SYSTEMS - Zylinderkopfschraube M8x70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000255
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 13 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786200351
Sonepar Artikelnummer
121401707
Hersteller Artikelnummer
1000255
Hersteller Typ
1000255
Hersteller Artikel Nr.:
1000255
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
78 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.031 kg
Zylinderkopfschraube DIN 912/EN ISO 4762, M8x70, Antrieb: Innensechskant (Inbus) SW6. Material: Edelstahl


