Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL&KUNSTSTOFF - Alarmleitung 4x0,22 + 2x0,75 500m-Trommel

KABEL&KUNSTSTOFF
kopierenkopieren
KABEL&KUNSTSTOFF - Alarmleitung 4x0,22 + 2x0,75 500m-Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIST04022+2075WS/TR500

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12015902816

Hersteller Artikelnummer

LIST04022+2075WS/TR500

Hersteller Typ

LIY(ST)Y 4X0,22+2X0,75 WS/TR500

Hersteller Artikel Nr.:

LIST04022+2075WS/TR500

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 500 m

Kombileitung mit 4×0,22 mm² und 2×0,75 mm² auf 500‑m‑Trommel. Für Melde‑ und Steuerleitungen.