Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Alarmleitung 6x0,22 + 2x0,75 500m-Trommel

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Alarmleitung 6x0,22 + 2x0,75 500m-Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIST06022+2075WS/TR500

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12014915316

Hersteller Artikelnummer

LIST06022+2075WS/TR500

Hersteller Typ

LIY(ST)Y 6X0,22+2X0,75 WS/TR500

Hersteller Artikel Nr.:

LIST06022+2075WS/TR500

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 500 m

Kombinationsleitung mit 6×0,22 mm² und 2×0,75 mm² auf 500‑m‑Trommel. Für Alarm‑, Steuer‑ und Niederspannungsanwendungen.