Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Brandmeldekabel JB-Y(ST)Y 10X2X0,8 BMK RT Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Brandmeldekabel JB-Y(ST)Y 10X2X0,8 BMK RT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JB-Y(ST)Y 10X2X0,8 BMK RT

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 20

  • Verseilung - Lagen

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024051344

Sonepar Artikelnummer

12000153933

Hersteller Artikelnummer

JB-Y(ST)Y 10X2X0,8 BMK RT

Hersteller Typ

JB-Y(ST)Y 10X2X0,8 BMK RT

Hersteller Artikel Nr.:

JB-Y(ST)Y 10X2X0,8 BMK RT

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

20

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

rot

Außendurchmesser ca.:

13 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.205 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Brandmeldeleitung, geschirmt, eindrähtig, zur festen Verlegung in Innenräumen als Installationskabel für Brandmeldeanlagen.