Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Brandmeldekabel JB-YY 2X0,8 BMK RTSW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Brandmeldekabel JB-YY 2X0,8 BMK RTSW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JB-YY 2X0,8 BMK RT

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024051269

Sonepar Artikelnummer

12013309213

Hersteller Artikelnummer

JB-YY 2X0,8 BMK RT

Hersteller Typ

JB-YY 2X0,8 BMK RT

Hersteller Artikel Nr.:

JB-YY 2X0,8 BMK RT

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Schirm über Verseilung:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Mantel-Farbe:

rot

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.035 kg

Aufmachung:

Trommel 250 m

Brandmeldeleitung, geschirmt, eindrähtig, zur festen Verlegung in Innenräumen als Installationskabel für Brandmeldeanlagen.