KABEL-LEITUNGEN - Brandmeldekabel JB-YY 2X0,8 BMK RTSW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 1000 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JB-YY 2X0,8 BMK RT
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Schirm über Verseilung - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Standardartikel
EAN
9008024051269
Sonepar Artikelnummer
12013309217
Hersteller Artikelnummer
JB-YY 2X0,8 BMK RT
Hersteller Typ
JB-YY 2X0,8 BMK RT
Hersteller Artikel Nr.:
JB-YY 2X0,8 BMK RT
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
5.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.035 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m


