KABEL-LEITUNGEN - Busleitung für Profibus L2 Fast Connect PROFIBUS DP Erdverlegung 1X2X0,64/2,55 PE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PROFIBUS DP 1X2X0,64/2,55 PE SW
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12058004633
Hersteller Artikelnummer
PROFIBUS DP 1X2X0,64/2,55 PE SW
Hersteller Typ
PROFIBUS DP 1X2X0,64/2,55 PE SW
Hersteller Artikel Nr.:
PROFIBUS DP 1X2X0,64/2,55 PE SW
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
85.000 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


