Startseite

KABEL-LEITUNGEN - E-AY2Y-J 4X50SM ALU-ERDKABEL POLYETHYLEN EVN Spezifikation Fca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - E-AY2Y-J 4X50SM ALU-ERDKABEL POLYETHYLEN EVN Spezifikation Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-AY2Y-J 4X50SM EVN

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12092686611

Hersteller Artikelnummer

E-AY2Y-J 4X50SM EVN

Hersteller Typ

E-AY2Y-J 4X50SM EVN

Hersteller Artikel Nr.:

E-AY2Y-J 4X50SM EVN

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Aluminium

Leiter-Form:

sektorförmig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Bleimantel:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

33 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

1.090 kg

Aufmachung:

Trommel 100 m

PVC-isolierte Starkstromkabel mit Aluminiumleiter und PE Außenmantel Verwendung: Als Energiekabel für feste Verlegung in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind