KABEL-LEITUNGEN - E-AY2Y-J 4X50SM ALU-ERDKABEL POLYETHYLEN EVN Spezifikation Fca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-AY2Y-J 4X50SM EVN
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12092686633
Hersteller Artikelnummer
E-AY2Y-J 4X50SM EVN
Hersteller Typ
E-AY2Y-J 4X50SM EVN
Hersteller Artikel Nr.:
E-AY2Y-J 4X50SM EVN
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Form:
sektorförmig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Bleimantel:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
33 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.090 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


