KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY 1X0,5 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LIYCY 1X0,5 GR
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024009062
Sonepar Artikelnummer
12011273633
Hersteller Artikelnummer
LIYCY 1X0,5 GR
Hersteller Typ
LIYCY 1X0,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
LIYCY 1X0,5 GR
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
3.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.020 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


