Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY 24X0,25 GR Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Elektronik-Steuerleitung mit Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht LiYCY 24X0,25 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIYCY 24X0,25 GR

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 24

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024052846

Sonepar Artikelnummer

12011273899

Hersteller Artikelnummer

LIYCY 24X0,25 GR

Hersteller Typ

LIYCY 24X0,25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

LIYCY 24X0,25 GR

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

24

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.185 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Elektroniksteuerleitung, geschirmt, feindrähtig, Anwendung in Meß-, Steuer- und Regelgeräten im Bereich der Elektronik zur Übertragung von Signalen im Milliamperebereich, zum Schutz vor Neben- bzw. Übersprechen der Leitungskreise untereinander, sowie vor elektrischen Fremdeinflüssen.