KABEL-LEITUNGEN - Elektronikleitungen JE-LIYCY BD 4X2X0,5 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JE-LIYCY BD 4X2X0,5 GR
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024047538
Sonepar Artikelnummer
12000155999
Hersteller Artikelnummer
JE-LIYCY BD 4X2X0,5 GR
Hersteller Typ
JE-LIYCY BD 4X2X0,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
JE-LIYCY BD 4X2X0,5 GR
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Mit Schutzleiter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Nennspannung U:
225 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.137 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


