KABEL-LEITUNGEN - Elektronikleitungen JE-Y(ST)Y BD 24X2X0,8 GR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JE-Y(ST)Y BD 24X2X0,8 GR
Leiternennquerschnitt - 0.8 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 48
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024047453
Sonepar Artikelnummer
12000156499
Hersteller Artikelnummer
JE-Y(ST)Y BD 24X2X0,8 GR
Hersteller Typ
JE-Y(ST)Y BD 24X2X0,8 GR
Hersteller Artikel Nr.:
JE-Y(ST)Y BD 24X2X0,8 GR
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
48
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Mit Schutzleiter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Nennspannung U:
225 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.364 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


