KABEL-LEITUNGEN - EMV-Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung 2YSLCYK 4X10 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2YSLCYK 4X10 SW
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024107072
Sonepar Artikelnummer
12030556399
Hersteller Artikelnummer
2YSLCYK 4X10 SW
Hersteller Typ
2YSLCYK 4X10 SW
Hersteller Artikel Nr.:
2YSLCYK 4X10 SW
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
20.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.665 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


