Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - EMV-Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung 2YSLCYK 4X6 SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - EMV-Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung 2YSLCYK 4X6 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2YSLCYK 4X6 SW

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024107065

Sonepar Artikelnummer

12030556299

Hersteller Artikelnummer

2YSLCYK 4X6 SW

Hersteller Typ

2YSLCYK 4X6 SW

Hersteller Artikel Nr.:

2YSLCYK 4X6 SW

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

16.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.425 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

EMV – Motoranschlußleitung mit Kupferabschirmung, feindrähtig, Diese Motoranschlußleitungen werden nach den europäischen EMV-Richtlinien gefertigt und sind daher besonders geeignet für Anlagen und Einrichtungen mit Geräten und Betriebsmitteln, von denen elektromagnetische Störfelder die Umgebung unzulässig beeinflussen können. Als Anschlußleitung für die feste Verlegung und den flexiblen Einsatz für Antriebssysteme mit Frequenzumrichtertechnologie. z.B. im Maschinen- und Anlagenbau, bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien.