KABEL-LEITUNGEN - EXP_KLA PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1,5 HGR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP_KLA H05VV-F 3G1,5 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12131678733
Hersteller Artikelnummer
EXP_KLA H05VV-F 3G1,5 HGR (YMM)
Hersteller Typ
EXP_KLA YMM - H05VV-F 3G1,5 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
EXP_KLA H05VV-F 3G1,5 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 0 °C
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.120 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


