KABEL-LEITUNGEN - Fernmeldekabel u. leitungen A-2YF(L)2Y 2X2X0,8 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A-2YF(L)2Y 2X2X0,8 SW
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024050231
Sonepar Artikelnummer
12000044599
Hersteller Artikelnummer
A-2YF(L)2Y 2X2X0,8 SW
Hersteller Typ
A-2YF(L)2Y 2X2X0,8 SW
Hersteller Artikel Nr.:
A-2YF(L)2Y 2X2X0,8 SW
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Ja
Schutzmantel:
Al/PE/PA
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 0 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 0 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.083 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


