Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Fernmeldekabel u. leitungen A-2YF(L)2Y 30X2X0,6 SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Fernmeldekabel u. leitungen A-2YF(L)2Y 30X2X0,6 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A-2YF(L)2Y 30X2X0,6 SW

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 60

  • Verseilung - Bündel

  • Schirm über Verseilung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024036952

Sonepar Artikelnummer

12000044299

Hersteller Artikelnummer

A-2YF(L)2Y 30X2X0,6 SW

Hersteller Typ

A-2YF(L)2Y 30X2X0,6 SW

Hersteller Artikel Nr.:

A-2YF(L)2Y 30X2X0,6 SW

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

60

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilelement:

Vierer

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Ja

Kabel querwasserdicht:

Ja

Schutzmantel:

Al/PE/PA

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

20 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 0 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.409 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Fernmelde-Erdkabel, geschirmt, längswasserdicht, eindrähtig, die Kabel sind für außenliegende Fernmelde- und Datennetzwerke geeignet. Geeignet zur Verlegung in Erde, Wasser, Kabelkanälen usw.