KABEL-LEITUNGEN - Fernmeldekabel u. leitungen F-2YJA2Y 100X2X0,6 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F-2YJA2Y 100X2X0,6 SW
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 200
Verseilung - Lagen
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024055359
Sonepar Artikelnummer
12000052799
Hersteller Artikelnummer
F-2YJA2Y 100X2X0,6 SW
Hersteller Typ
F-2YJA2Y 100X2X0,6 SW
Hersteller Artikel Nr.:
F-2YJA2Y 100X2X0,6 SW
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
200
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Ja
Kabel querwasserdicht:
Ja
Schutzmantel:
Al/PE
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 90 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.150 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


