KABEL-LEITUNGEN - Gummi-Aderleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit H07G-K (110°) 16 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07G-K (110°) 16 SW
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024018781
Sonepar Artikelnummer
12077480533
Hersteller Artikelnummer
H07G-K (110°) 16 SW
Hersteller Typ
H07G-K (110°) 16 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07G-K (110°) 16 SW
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
Gummi-Aderleitung mit erhöhter Wärmebeständigkeit (110°), feindrähtig, Zur inneren Verdrahtung von Leuchten und Geräten sowie zur Verdrahtung von Schaltanlagen und Verteilern in trockenen Räumen. Zur Verlegung in Rohren auf und unter Putz.


