KABEL-LEITUNGEN - Gummi-Steuerleitung mit Tragorgan f.mittlere mechan. Beanspr. (N)FLGöu 12X1,5 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)FLGOEU-JZ 12X1,5 SW
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 12
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024041543
Sonepar Artikelnummer
12000112199
Hersteller Artikelnummer
(N)FLGOEU-JZ 12X1,5 SW
Hersteller Typ
(N)FLGOEU-JZ 12X1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
(N)FLGOEU-JZ 12X1,5 SW
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
20 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 60 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.540 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


