KABEL-LEITUNGEN - Gummi-Steuerleitung mit Tragorgan f.mittlere mechan. Beanspr. (N)FLGöu 18X1 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - (N)FLGOEU-JZ 18X1 SW
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 18
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024041475
Sonepar Artikelnummer
12000112299
Hersteller Artikelnummer
(N)FLGOEU-JZ 18X1 SW
Hersteller Typ
(N)FLGOEU-JZ 18X1 SW
Hersteller Artikel Nr.:
(N)FLGOEU-JZ 18X1 SW
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
18
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
20 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 60 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.510 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


