KABEL-LEITUNGEN - Gummiaderleitung Dachständerleitung GWuö/DSTL (A07RN-R) 16 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM SW
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024040881
Sonepar Artikelnummer
12000129532
Hersteller Artikelnummer
GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM SW
Hersteller Typ
GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 16 RM SW
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.260 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


