KABEL-LEITUNGEN - Gummiaderleitung Dachständerleitung GWuö/DSTL (A07RN-R) 35 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 35 RM SW
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024040928
Sonepar Artikelnummer
12000129899
Hersteller Artikelnummer
GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 35 RM SW
Hersteller Typ
GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 35 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
GWUÖ/DSTL (A07RN-R) 35 RM SW
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
Nein
Außendurchmesser ca.:
14.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.491 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


