KABEL-LEITUNGEN - Gummiflachleitung für mittlere mechanische Beanspruchung NGFLGöu 4X10 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NGFLGÖU-J 4X10 SW
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024041789
Sonepar Artikelnummer
12000174299
Hersteller Artikelnummer
NGFLGÖU-J 4X10 SW
Hersteller Typ
NGFLGÖU-J 4X10 SW
Hersteller Artikel Nr.:
NGFLGÖU-J 4X10 SW
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Leitungs-Breite ca.:
33 mm
Leitungs-Höhe ca.:
11 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 60 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.800 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


