Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung NSSHöu 1X25 GE

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung NSSHöu 1X25 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSSHÖU-O 1X25 GE

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024040577

Sonepar Artikelnummer

12000046099

Hersteller Artikelnummer

NSSHÖU-O 1X25 GE

Hersteller Typ

NSSHÖU-O 1X25 GE

Hersteller Artikel Nr.:

NSSHÖU-O 1X25 GE

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

600 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mit Schutzleiter:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Außendurchmesser ca.:

14 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.350 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung, feindrähtig, Im Bergbau und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum Anschluss schwerer Geräte.