KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung NSSHöu 1X35 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSSHÖU-O 1X35 GE
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantel-Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024040584
Sonepar Artikelnummer
12000046199
Hersteller Artikelnummer
NSSHÖU-O 1X35 GE
Hersteller Typ
NSSHÖU-O 1X35 GE
Hersteller Artikel Nr.:
NSSHÖU-O 1X35 GE
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
600 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.446 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


