Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung NSSHöu 3X1,5 GE

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung NSSHöu 3X1,5 GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSSHÖU-J 3X1,5 GE

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024040386

Sonepar Artikelnummer

12000046699

Hersteller Artikelnummer

NSSHÖU-J 3X1,5 GE

Hersteller Typ

NSSHÖU-J 3X1,5 GE

Hersteller Artikel Nr.:

NSSHÖU-J 3X1,5 GE

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

600 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mit Schutzleiter:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Außendurchmesser ca.:

15 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.184 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung, feindrähtig, Im Bergbau und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum Anschluss schwerer Geräte.