KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen H05RR-F (GML) 2X0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05RR-F 2X0,75 SW (GML)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024039519
Sonepar Artikelnummer
12000015933
Hersteller Artikelnummer
H05RR-F 2X0,75 SW (GML)
Hersteller Typ
GML - H05RR-F 2X0,75 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H05RR-F 2X0,75 SW (GML)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 60 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.056 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


