Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen H05RR-F (GML) 2X0,75 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen H05RR-F (GML) 2X0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05RR-F 2X0,75 SW (GML)

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024039519

Sonepar Artikelnummer

12000015999

Hersteller Artikelnummer

H05RR-F 2X0,75 SW (GML)

Hersteller Typ

GML - H05RR-F 2X0,75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

H05RR-F 2X0,75 SW (GML)

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mit Schutzleiter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 60 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.056 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Leichte Gummischlauchleitung, feindrähtig, zur Verwendung bei leichten bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen für leichte Elektrogeräte. Nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien oder für die Verwendung in gewerblich genutzten Betriebsräumen.