KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen H05RR-F (GML) 3G1 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05RR-F 3G1 SW (GML)
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024039564
Sonepar Artikelnummer
12000016133
Hersteller Artikelnummer
H05RR-F 3G1 SW (GML)
Hersteller Typ
GML - H05RR-F 3G1 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H05RR-F 3G1 SW (GML)
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 60 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.082 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


