Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 2X1,5 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 2X1,5 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07RN-F 2X1,5 SW (GMSUÖ)

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024039700

Sonepar Artikelnummer

12000017133

Hersteller Artikelnummer

H07RN-F 2X1,5 SW (GMSUÖ)

Hersteller Typ

GMSUÖ - H07RN-F 2X1,5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

H07RN-F 2X1,5 SW (GMSUÖ)

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mit Schutzleiter:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 60 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.111 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Schwere Gummischlauchleitung, ölbeständig, feindrähtig, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien oder in explosionsgefährdeten Räumen einsetzbar. Zulässig für feste Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. und für Spannungen bis 1000 V bei geschützter Verlegung in Rohren oder in Geräten und als Läuferanschlussleitung für Motore.