KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 3G1 VDE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07RN-F 3G1 VDE SW (GMSUÖ)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12077435233
Hersteller Artikelnummer
H07RN-F 3G1 VDE SW (GMSUÖ)
Hersteller Typ
GMSUÖ - H07RN-F 3G1 VDE SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07RN-F 3G1 VDE SW (GMSUÖ)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
Schwere Gummischlauchleitung, ölbeständig, feindrähtig, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien oder in explosionsgefährdeten Räumen einsetzbar. Zulässig für feste Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. und für Spannungen bis 1000 V bei geschützter Verlegung in Rohren oder in Geräten und als Läuferanschlussleitung für Motore.