Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 4G1,5 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 4G1,5 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07RN-F 4G1,5 SW (GMSUÖ)

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024039724

Sonepar Artikelnummer

12000017216

Hersteller Artikelnummer

H07RN-F 4G1,5 SW (GMSUÖ)

Hersteller Typ

GMSUÖ - H07RN-F 4G1,5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

H07RN-F 4G1,5 SW (GMSUÖ)

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

450 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mit Schutzleiter:

Ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Polychloropren (PCP)

Außendurchmesser ca.:

10.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 60 °C

Nennspannung U:

750 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.165 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Schwere Gummischlauchleitung, ölbeständig, feindrähtig, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien oder in explosionsgefährdeten Räumen einsetzbar. Zulässig für feste Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. und für Spannungen bis 1000 V bei geschützter Verlegung in Rohren oder in Geräten und als Läuferanschlussleitung für Motore.