KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 5G70 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07RN-F 5G70 SW (GMSUÖ)
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024112298
Sonepar Artikelnummer
12027328399
Hersteller Artikelnummer
H07RN-F 5G70 SW (GMSUÖ)
Hersteller Typ
GMSUÖ - H07RN-F 5G70 SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07RN-F 5G70 SW (GMSUÖ)
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
Ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Außendurchmesser ca.:
67 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 60 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
5.296 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


