KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung Cca H07Z1-U 2,5 GR Cca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z1-U 2,5 GR
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12064698733
Hersteller Artikelnummer
H07Z1-U 2,5 GR
Hersteller Typ
H07Z1-U 2,5 GR Cca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z1-U 2,5 GR
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Außendurchmesser ca.:
3.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.033 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


