KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H05Z-K 1 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05Z-K 1 BL
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024014585
Sonepar Artikelnummer
12000076233
Hersteller Artikelnummer
H05Z-K 1 BL
Hersteller Typ
H05Z-K 1 BL Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H05Z-K 1 BL
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
2.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 90 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.015 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


