KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-K 1,5 BR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-K 1,5 BR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.020 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024009239
Sonepar Artikelnummer
12000150533
Hersteller Artikelnummer
H07Z-K 1,5 BR
Hersteller Typ
H07Z-K 1,5 BR Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-K 1,5 BR
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.020 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


