KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-K 16 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-K 16 GNGE
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.166 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
9008024007822
Sonepar Artikelnummer
12000064716
Hersteller Artikelnummer
H07Z-K 16 GNGE
Hersteller Typ
H07Z-K 16 GNGE Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-K 16 GNGE
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.166 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


