Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-K 16 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-K 16 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07Z-K 16 SW

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.166 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024007457

Sonepar Artikelnummer

12000064816

Hersteller Artikelnummer

H07Z-K 16 SW

Hersteller Typ

H07Z-K 16 SW Eca

Hersteller Artikel Nr.:

H07Z-K 16 SW

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.166 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Aderleitung, halogenfrei, feindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde. Geeignet für Hotels, Krankenhäuser, U-Bahnen, Flughäfen usw. zum Schutz von Menschen und Sachwerten im Brandfall.