KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-K 6 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-K 6 BL
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.065 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024022337
Sonepar Artikelnummer
12014907633
Hersteller Artikelnummer
H07Z-K 6 BL
Hersteller Typ
H07Z-K 6 BL Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-K 6 BL
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.065 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


