KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-K 70 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-K 70 SW
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 5 .. 90 °C
Nennspannung U0 - 450 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024010020
Sonepar Artikelnummer
12000066399
Hersteller Artikelnummer
H07Z-K 70 SW
Hersteller Typ
H07Z-K 70 SW Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-K 70 SW
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5 .. 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
13.6 mm
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.685 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


