KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-U 1,5 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-U 1,5 BL
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024111468
Sonepar Artikelnummer
12000066433
Hersteller Artikelnummer
H07Z-U 1,5 BL
Hersteller Typ
H07Z-U 1,5 BL Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-U 1,5 BL
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 90 °C
Nennspannung U:
750 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.019 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


