KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-U 1,5 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-U 1,5 GNGE
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.019 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024111482
Sonepar Artikelnummer
12000066633
Hersteller Artikelnummer
H07Z-U 1,5 GNGE
Hersteller Typ
H07Z-U 1,5 GNGE Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-U 1,5 GNGE
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.019 kg
Aufmachung:
Ring 100 m


