KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z-U 4 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07Z-U 4 SW
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12077502733
Hersteller Artikelnummer
H07Z-U 4 SW
Hersteller Typ
H07Z-U 4 SW Eca
Hersteller Artikel Nr.:
H07Z-U 4 SW
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
Aderleitung, halogenfrei, eindrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde. Geeignet für Hotels, Krankenhäuser, U-Bahnen, Flughäfen usw. zum Schutz von Menschen und Sachwerten im Brandfall.


