Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z1-K 6 GNGE B2ca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Aderleitung H07Z1-K 6 GNGE B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07Z1-K 6 GNGE B2CA

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.063 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12139635433

Hersteller Artikelnummer

H07Z1-K 6 GNGE B2CA

Hersteller Typ

H07Z1-K 6 GNGE B2ca

Hersteller Artikel Nr.:

H07Z1-K 6 GNGE B2CA

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.063 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Als halogenfreie Aderleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall zum Schutz von Personen und Sachwerten zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten in trockenen Räumen, in geschlossenen Systemen, sowie auch in Rohren in, unter und auf Putz. Für Verlegung im Freien nicht geeignet.