KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie, flammwidrige Brandmeldekabel J-H(ST)H BMK 1X2X0,8 RT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 1000 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J-H(ST)H BMK 1X2X0,8 RT
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Dca
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.060 kg
Aufmachung - Trommel 1000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Standardartikel
EAN
9008024053775
Sonepar Artikelnummer
12000152917
Hersteller Artikelnummer
J-H(ST)H BMK 1X2X0,8 RT
Hersteller Typ
J-H(ST)H BMK 1X2X0,8 RT Eca
Hersteller Artikel Nr.:
J-H(ST)H BMK 1X2X0,8 RT
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.060 kg
Aufmachung:
Trommel 1000 m


